pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB1070 GBT-1070 GIUNTO TERMO 1 KV 1 X 25-70 MM2 - GB1070

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 25...70 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684662

Codice prodotto

ETLGB1070

Cod. produttore

GB1070

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

25...70 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

sì

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari