Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 120...150 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...10 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 20 mm
Larghezza della lama: 10 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 16...25 mm²
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 10...16 mm²
Imballaggio: Altro
Adatto per tubi: sì
Adatto per cavi: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm