pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0010 CONNETTORE IN LINEA A VITE 1.5-10 MM2 BT - MC0010

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0010 CONNETTORE IN LINEA A VITE 1.5-10 MM2 BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...10 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033712903842

Codice prodotto

ETLMC0010

Cod. produttore

MC0010

Produttore

ETL

Sezione nominale:

1.5...10 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

sì

Isolamento:

Altro

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Altro

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

sì

Adatto per conduttore piatto:

sì

Oil stop/barretta centrale:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di derivazioni:

0

Min. AWG-size:

16

Max. AWG-size:

8

Connettore testa-testa con serraggio a vite per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio e per l'uso nei giunti Shark Classic, Resiljoint e Submarine.