Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 5...15 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Accessorio: sì
Materiale: Rame
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Conduttore di terra
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...1.5 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 10...20 mm