ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2205 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 205/110 1M - GP2205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 205 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 110 mm
Confezione
1 M
EAN
8033712908533
Codice prodotto
ETLGP2205
Cod. produttore
GP2205
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
205 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
110 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0...0 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.8 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no