Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 25...35 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 4...11 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 50...70 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 1
Corrente nominale: 101 A
Tipologia: Connettore a filo singolo
Sezione nominale: 2.5...35 mm²
Diametro filo: 8...30 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 51 mm
Diametro interno prima della retrazione: 102 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 45...75 mm
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 10...50 mm²