pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0495C GBT-0470 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 50-9 - GB0495C

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0495C GBT-0470 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 50-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 50...70 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263772

Codice prodotto

ETLGB0495C

Cod. produttore

GB0495C

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

50...70 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

sì

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Connettore a vite con testa tranciabile

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari