ETELEC ITALIA SPA - ETLGT9016 GUAINA TERMORESTRINGENTE 1.6/0.8 WH. BOB - GT9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
300 M
EAN
8033501688080
Codice prodotto
ETLGT9016
Cod. produttore
GT9016
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


