ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 175/70 1M - GP2175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 175 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908526
Codice prodotto
ETLGP2175
Cod. produttore
GP2175
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
175 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
70 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0...0 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.8 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


