pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1040 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 35-60MM 50M - RH1040

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1040 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 35-60MM 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 35...60 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8033712900933

Codice prodotto

ETLRH1040

Cod. produttore

RH1040

Produttore

ETL

Diametro del fascio:

35...60 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Diametro nominale:

40 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Temperatura di impiego:

-50...170 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive