Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 185...185 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76 mm
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 600 g
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 10...20 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 50...70 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì