pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETL002527074 GIUNZ.GT-15 GB-4250 - 002527074

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETL002527074 GIUNZ.GT-15   GB-4250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 5

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263505

Codice prodotto

ETL002527074

Cod. produttore

002527074

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Materiale isolante:

Carta/plastica

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

no

Sezione nominale del conduttore:

0...0 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Senza alogeni:

no

GIUNZ.GT-15 GB-4250