pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLBC095035 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 95-35 - BC095035

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...95 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8053323903055

Codice prodotto

ETLBC095035

Cod. produttore

BC095035

Produttore

ETL

Sezione nominale:

6...95 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

sì

Oil stop/barretta centrale:

no

Corrente nominale:

0 A

Numero di derivazioni:

1

Min. AWG-size:

8

Max. AWG-size:

000

Connettori a C a compressione in rame stagnato per connessioni in derivazione di conduttori bassa tensione fino a 0,6/1kV. Gamma completa per tutte le sezioni di cavi passanti e derivati di impiego piu' diffuso. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio