pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP00104 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 4-8 BT - PP00104

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP00104 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 4-8 BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501684846

Codice prodotto

ETLPP00104

Cod. produttore

PP00104

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

40 mm

Sezione nominale:

2.5...10 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Calotta preformata termorestringente per terminazione cavi unipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante Idonea per isolamento di teste cavo unipolare fino a 0,6/1 kV; Sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.