Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 225...450 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Piatto
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
- copia
- copia
Uscita della luce: Diretto
Materiale: Plastica
Tipo fascio luminoso: Asimmetrico
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 550 A
Accessorio: no
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP43
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 1