Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP43
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Alto
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Altro
Colore: Rosso
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro