pagina iniziale

EATON - EAO177289 RS2-02-Q4 RS2, 2NC, CONN, 4-PIN - 177289

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 13 mm

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081717422

Codice prodotto

EAO177289

Cod. produttore

177289

Produttore

EAO

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Interruttore di sicurezza senza contatto, distanza di commutazione conforme a IEC 60947-5-2, SL fino a Ple conforme a ISO 13849, SL fino a SIL3 conforme a IEC 62061, 2NC, M12

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON