EATON - EAOCH810-HP CH810-HP CONNETTORE PERNO MANIGLIA MULTI - CH810-HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Dimensione - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
12 PZ
EAN
5027590166713
Codice prodotto
EAOCH810-HP
Cod. produttore
CH810-HP
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Dimensione:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660


