pagina iniziale

EATON - EAO263526 CI-PKZ0-GVM CUSTODIA ISOLANTE - 263526

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082635268

Codice prodotto

EAO263526

Cod. produttore

263526

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

158 mm

Profondità:

126 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato VHI, grado di protezione IP55 terminale integrato per collegamento PE(N)., Per 2 ingressi del cavo con setto sfondabile M25, con manopola rotativa nero-grigia

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON