EATON - EAO284469 NZMH3-ME450 INT.AUT.3P 450A PROT. MOT. - 284469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 225...450 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 450...6300 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
342 kg CO₂eq
EAN
4015082844691
Codice prodotto
EAO284469
Cod. produttore
284469
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
225...450 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
450...6300 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
450 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
132 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
130 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
275 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
166 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON