EATON - EAO170M3192 170M3192 FUSE 125A 1250V 1*TN/110 AR CU - 170M3192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 125 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009871
Codice prodotto
EAO170M3192
Cod. produttore
170M3192
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
125 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
35 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON