EATON - EAO170M5411 170M5411 FUSE 550A 690V 2BN/50 AR UC - 170M5411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 550 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516015803
Codice prodotto
EAO170M5411
Cod. produttore
170M5411
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
550 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
50.4 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON