Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Corrente di uscita nominale I2N: 5.8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 342...528 V
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Uscita
Direzione: Sinistra
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 630 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V