Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...110 V
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva orientabile regolabile
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Altezza: 11 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 10 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3