pagina iniziale

EATON - EAOFT2SE150CGL13 FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H IP43 C - FT2SE150CGL13

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT2SE150CGL13 FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H IP43 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191806774

Codice prodotto

EAOFT2SE150CGL13

Cod. produttore

FT2SE150CGL13

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

2 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

228 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

31 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Larghezza di montaggio:

130 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza di montaggio:

245 mm

Numero di poli:

3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...150 lm

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/Profondità di inserimento:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON