Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 7 A
Numero di poli (totale): 1
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 8
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1550 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 13.5 min
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A