pagina iniziale

EATON - EAO015690 TM-1-8175/EZ COMMUTATORE A CAMME - 015690

EATON
copiacopia
EATON - EAO015690 TM-1-8175/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080156901

Codice prodotto

EAO015690

Cod. produttore

015690

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Pulsante ON/OFF, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 1, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 30 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, Piastra anteriore: I

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON