Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB201FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973947

Artikelnummer

SIE3SU11060AB201FA0

Herstellernummer

3SU11060AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In plastica
  • Rosso
  • Bottone piatto ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED con LED integrato AC 230 V
  • Morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con un alto grado di protezione.
  • Pulizia con getto ad alta pressione possibile.
  • Collegamenti anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per una flessibilità maggiore.
  • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornitabili in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie