SIEMENS - SIE3SU11060AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB401BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959415
Artikelnummer
SIE3SU11060AB401BA0
Herstellernummer
3SU11060AB401BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica verde
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Configurazione contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Certificazioni: omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento flessibile attraverso PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varietà di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una protezione elevata per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie