SIEMENS - SIE3SU11020AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957183
Artikelnummer
SIE3SU11020AB501BA0
Herstellernummer
3SU11020AB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, blu, piatto
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto: a vite
- Protezione: antirrotazione integrata, grado di protezione elevato
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto per ambienti industriali e esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore per una maggiore flessibilità.
- Configuratore online per una scelta e un'ordinazione efficiente di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Varie esecuzioni fornite, inclusi più colori e diverse altezze di bottone e ghiera.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e robustezza per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie