Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB301BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957169

Artikelnummer

SIE3SU11020AB301BA0

Herstellernummer

3SU11020AB301BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design innovativo e robusto adatto per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, giallo
    • Tipo: bottone ad impulso
    • Configurazione: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: grado di protezione elevato, protezione antirotazione al 100%
    • Opzioni: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida, grazie all'innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Elevata robustezza, adatto per uso industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Flessibilità nel cablaggio, riducendo le fonti di errore.
    • Configuratore online per un'ordinazione e scelta più comode dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'integrazione del prodotto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie