SIEMENS - SIE3SU11020AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB303FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957107
Artikelnummer
SIE3SU11020AB303FA0
Herstellernummer
3SU11020AB303FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo, piatto
- Materiale: plastica, colore giallo
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Opzioni di personalizzazione disponibile peradattarsi a diverse esigenze
- Configuratore online per una semplice scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa inclusa, come manuali e schemi di collegamento
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo praticità e robustezza per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie