SIEMENS - SIE3SU11060AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB703FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209974050
Artikelnummer
SIE3SU11060AB703FA0
Herstellernummer
3SU11060AB703FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, bottone piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato AC 230 V
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale ed esterno
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
- Flessibilità aumentata grazie alla riduzione dei cablaggi e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione di prodotti
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design innovativo e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie