SIEMENS - SIE3SU11560AB703FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB703FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966345
Artikelnummer
SIE3SU11560AB703FA0
Herstellernummer
3SU11560AB703FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido e plastica trasparente
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato, AC 230 V
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali, utilizzando solo una mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, aumentando la flessibilità
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie