SIEMENS - SIE3SU11530AB403FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB403FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959071
Artikelnummer
SIE3SU11530AB403FA0
Herstellernummer
3SU11530AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili (PROFINET, AS-Interface, IO-Link).
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione comoda di dispositivi.
- Numerose opzioni di personalizzazione disponibili, inclusi diversi colori e altezze di bottone.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facilità di installazione senza precedenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie