SIEMENS - SIE3SU11560AB203FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966291
Artikelnummer
SIE3SU11560AB203FA0
Herstellernummer
3SU11560AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integratoAC 230 V
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplificato con innesto a scatto per uso con una mano e senza attrezzi speciali
- Design robusto e resistente a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella scelta di colori, tipologie di funzionamento e configurazioni
- Configuratore online grafico per una facile selezione e ordinazione
- Documentazione completa disponibile per supporto e installazione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione conformi a standard globali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie