Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB201FA0 PULS.LUM.MOMENT MET ROS 1NO+1NC 24V VITE - 3SU11520AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958685

Artikelnummer

SIE3SU11520AB201FA0

Herstellernummer

3SU11520AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da un design robusto e innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Configurazioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, tra cui PROFINET, AS-Interface e IO-Link, per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Design accattivante e pratico, adatto per un ampio range di applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie