Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB001FA0 PULS.LUM.MET.AMBRA MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB001FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959637

Artikelnummer

SIE3SU11560AB001FA0

Herstellernummer

3SU11560AB001FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

orange

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo semplice e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, ambra
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite e opzioni di connessione tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con un concetto innovativo di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata, senza necessità di fori scanalati.
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per una funzionalità affidabile.
    • Configuratore online per scelta e ordinazione facile di singoli apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminoso/non luminoso, e diversi comandi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie