Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB301FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMEN.1NO+1NC LED24V V - 3SU11520AB301FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958692

Artikelnummer

SIE3SU11520AB301FA0

Herstellernummer

3SU11520AB301FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, giallo
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Installazione: montaggio senza attrezzi e con protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'esterno
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile da installare grazie al concetto innovativo di innesto a scatto.
    • Maggiore flessibilità nella configurazione e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Opzioni personalizzabili per diverse applicazioni e preferenze di design.
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi specifici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie