SIEMENS - SIE3SU11520AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB701BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
farblosAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958906
Artikelnummer
SIE3SU11520AB701BA0
Herstellernummer
3SU11520AB701BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica trasparente
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione: antirotazione al 100%
- Illuminazione: disponibile in diversi colori, luminoso/non luminoso
- Collegamento: cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano
- Elevato grado di protezione per un uso all'aperto e in condizioni industriali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varianti disponibili: diverse altezze di bottone e ghiera, con o senza iscrizione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono soluzioni efficienti per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie