SIEMENS - SIE3SU11530AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
blauAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959149
Artikelnummer
SIE3SU11530AB501BA0
Herstellernummer
3SU11530AB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Blu
- Tipo: Bottone piatto ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Montaggio: Senza attrezzi speciali, per fori non scanalati
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: Supporto e moduli inclusi
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
- Elevata protezione contro polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità nella connessione grazie a diverse opzioni di cablaggio.
- Documentazione completa per un supporto migliore durante la scelta e ordinazione.
- Disponibilità in vari colori e configurazioni per soddisfare esigenze specifiche.
- Idoneità per pulizia con getto ad alta pressione.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è un dispositivo di comando robusto e flessibile, progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie