SIEMENS - SIE3SU11560AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB001BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
orangeAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966352
Artikelnummer
SIE3SU11560AB001BA0
Herstellernummer
3SU11560AB001BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm,rotondo
- Materiale: metallo lucido, ambra
- Bottone: piatto, ad impulso
- 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione facilitata
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Personalizzazione disponibile in vari colori e configurazioni
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione robusto ed innovativo, progettato per l'uso industriale e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie