Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB301BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958869

Artikelnummer

SIE3SU11520AB301BA0

Herstellernummer

3SU11520AB301BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un'elevata funzionalità con un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro:22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo, lucido, giallo
    • Configurazione: bottone piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oIO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione con una sola mano
    • Assoluta affidabilità contro polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore nella rete elettrica
    • Flessibilità nell'installazione grazie a diverse opzioni di configurazione
    • Supporto di un configuratore online per la scelta e l'ordinazione
    • Disponibilità di documentazione completa per facilitare l'uso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie