SIEMENS - SIE3SU11560AB303BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB303BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966413
Artikelnummer
SIE3SU11560AB303BA0
Herstellernummer
3SU11560AB303BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, plastica pregiata
- Colore: giallo
- Tipo: bottone ad impulso con supporto, 1 NO
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti esterni
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innestoa scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% senza necessità di fori scanalati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online grafico per un facile ordine e scelta di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Opzioni personalizzabili: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione adatto per l'uso industriale, caratterizzato da un design elegante e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie