Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB403BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959187

Artikelnummer

SIE3SU11530AB403BA0

Herstellernummer

3SU11530AB403BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante e robuste funzionalità industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde
    • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Configurazione contatto: 1 NO
    • Modulo LED integrato: AC 110 V
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione e design.
    • Documentazione completa disponibile per un facile supporto nella scelta e ordinazione.
    • SIRIUS ACT offre prestazioni elevate nella segnalazione e nel comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie