SIEMENS - SIE3SU11530AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED110V M - 3SU11530AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959088
Artikelnummer
SIE3SU11530AB503FA0
Herstellernummer
3SU11530AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro:22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Tipo di connessione: morsetto a molla
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per un’installazione sicura.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facile di dispositivi e iscrizioni.
- Documentazione completa e dettagliata disponibile per supporto utente.
- Opzioni personalizzabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'esperienza di utilizzo robusta e intuitiva.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie