SIEMENS - SIE3SU11020AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11020AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957121
Artikelnummer
SIE3SU11020AB503FA0
Herstellernummer
3SU11020AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, disponibile in blu
- Tipo: bottone ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Grado di protezione: elevato, adatto per utilizzo industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Varianti personalizzabili: colori, luminosità, iscrizioni e altezze
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e altamente performante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie