SIEMENS - SIE3SU11030AB603FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957381
Artikelnummer
SIE3SU11030AB603FA0
Herstellernummer
3SU11030AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Protezione: grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata
- Facile montaggio e installazione con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Elevata flessibilità nelle opzioni di configurazione e ordinazione
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto e facilità d'uso
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie