SIEMENS - SIE3SU11020AB601FA0 PULS.LUM.MOMENT.PLAST.BIA 1NO+1NC 24V VI - 3SU11020AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957077
Artikelnummer
SIE3SU11020AB601FA0
Herstellernummer
3SU11020AB601FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Montaggio: non richiede attrezzispeciali e può essere effettuato con una sola mano
- Protezione antirotazione: 100 % integrata
- Grado di protezione: adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile e veloce montaggio senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione contro polvere e oli
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nella scelta di colori e configurazioni
- Documentazione completa disponibile per un supporto efficiente
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un’eccezionale combinazione di robustezza e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie