SIEMENS - SIE3SU11060AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC - 3SU11060AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959484
Artikelnummer
SIE3SU11060AB201CA0
Herstellernummer
3SU11060AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Compatibilità di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplice e veloce grazie al concetto di innesto a scatto e all'assenza di necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per facilitare l'installazione.
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per unfunzionamento affidabile in diverse condizioni ambientali.
- Configuratore online grafico che semplifica la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile per supportare l'utente (manuali, dati 3D, schema di collegamento).
- Varietà di esecuzioni disponibili, tra cui diverse altezze, colori e moduli luminosi/non luminosi.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionale.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie